SKYLOTEC Absturzsicherheitsset KIT 1 SET-031103-15
Sicherheitsset 60
Bestehend aus:
Auffanggurt ARG 30 H
• Für Instandhaltungsarbeiten und den Bau
• Einstellbare Schlitzschnallen im Schulter- und Beinbereich
• Zentrale Brustöse ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Material: Band: Polyester, Brustöse, Halteöse, Rückenöse, Steigschutzöse: Stahl
• Gewicht: 1,71 kg
• Norm: EN 358, EN 361:2002
• Größe: Einheitsgröße
Bandschlinge Loop, 26 kN
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Norm: EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012
• Material: Polyamid
• Gewicht: 0,19 kg
Auffanggerät Magic
• Durchmesser: 12 mm, Länge 15 m
• Karabiner Kobra Tri
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Material: Seil: Polyamid, Edelstahl, Aluminium
• Gewicht: 2,28 kg
• Norm: EN 353-2
Koffer und Banderole
• Inhalt: 22 l
• Maße: 410 mm (B) x 275 mm (H) x 200 mm (T)
• Material: Stahl
• Gewicht: 3,16 kg