Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 2m
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 2m
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 2m
Artikel-Nr.:
     223-6633745
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281049951
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 2m

BFD Band L-0112

Eigenschaften:
• Absturzindikator
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST
• Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
• Durchmesser: 30 mm
• Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl, Material Band: Polyamid
Gewicht: Max. zulässiges Gewicht: 100 kg
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 354
Basis:
Falldämpferleine
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.779 kg
Auffangweg:
1.55 m
Tragmittel:
Gurtband
Lebensdauer:
6 a
Prüfgewicht:
100 kg
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Art Tragmittel:
I-Band
Seildurchmesser:
30 mm
Absturzindikator:
Ja
Anzahl Karabiner:
2 St.
Art Falldämpfer:
Bandfalldämpfer
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Einhandkarabiner
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Durchmesser Tragmittel:
30 mm
Karabiner max. Öffnung:
51 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Stahl
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Karabiner Gurtseite max. Öffnung:
51 mm
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,89*
€ 61,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 61,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,90*
€ 62,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 67,07*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 67,76*
€ 85,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.