Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK 12 FS 51 Länge: 2 Meter, Nr. L-0031-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK 12 FS 51 Länge: 2 Meter, Nr. L-0031-2
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK 12 FS 51 Länge: 2 Meter, Nr. L-0031-2
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK 12 FS 51 Länge: 2 Meter, Nr. L-0031-2
Artikel-Nr.:
     223-6633662
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0031-2
EAN/GTIN:
     4030281041047
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kernmantelseil

SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK 12 FS 51 Länge: 2 Meter, Nr. L-0031-2

Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »FS 51 ST«

Eigenschaften:
• Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
• Zugelassen für eine Person
• Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
• Bleiben bei Feuchtigkeit weich
• Lange Haltbarkeit
• Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
• Seildurchmesser: 12 mm
• Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
• Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999
Material: Polyamidseil, Stahlkarabiner
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 353-2:2002
Basis:
Halteseil
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1.0099 kg
Tragmittel:
Kernmantelseil
Seilkürzer:
Ja
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
geeignet für:
Gurt
Seildurchmesser:
12 mm
Absturzindikator:
Nein
Anzahl Karabiner:
2 St.
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
seilunterstützte Arbeit
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Trilock-Karabiner
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Material Seilkürzer:
Aluminium (Al)
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Durchmesser Tragmittel:
12 mm
Karabiner max. Öffnung:
18 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Stahl
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Karabiner Gurtseite max. Öffnung:
20 mm
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,72*
€ 118,47*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 120,92*
€ 4,80*
ab € 100,75*
€ 123,34*
€ 4,80*
ab € 100,08*
€ 123,34*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 142,47*
€ 172,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172868
ab € 27,16*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.