Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-6633566
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719348008
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit 20 mit Aufbewahrungsbox (50 Stück)

3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™

Eigenschaften:
• Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
• Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
• Leicht zu reinigen
• Besonders langlebig
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A)

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:1993
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
32 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Farbe Stiel:
gelb
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
lamellenförmig
Material Band:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
mehrfach
Arbeitsumgebung:
hohe Temperaturen
Material Stöpsel:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stöpsel abwaschbar:
Ja
H-Wert (hochfrequent):
33 dB
L-Wert (tieffrequent):
25 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
28 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
348
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,49*
2 Tage
5150
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 1,65*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3946*
€ 1,6684*
4 Tage
5150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,4528*
€ 1,733*
Lager 223
94
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 78,91*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.