| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6632195 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058603001 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS Füllung Art. 60300 DIN 13169-E 200tlg. Füllsortiment »DIN 13169-E« Eigenschaften: • Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke nach DIN 13169-E • 200 Teile Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 13169 | Branche: | universelle Branche | Ausführung: | Ersatzfüllung mit Erweiterung, 200 Teile | geeignet für: | Industrie | Lieferumfang/Bestandteil: | Basisinhalt | Vorschriften und Gesetze: | Berufsgenossenschaft | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Nähschere, Schneiderschere, Wasserfeste Pflaster, wasserfeste pflaster nachfüllpack, füllsatz nach din 13169 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,47* | € 47,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 36,92* | € 47,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 40,56* | € 52,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,79* | € 52,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 51,07* | € 64,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|