SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Multi Mt-Cd Inhalt Din 13169 orange (Verbandskasten)
Erste-Hilfe-Koffer »Multi«
Ausführung:
• Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
• Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
• Variable Inneneinteilung durch Trennstege
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
• Farbe: orange
Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm
Inhalt: gemäß DIN 13169
Eigenschaften:
• Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
• Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
• Variable Inneneinteilung durch Trennstege
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Füllung: gemäß DIN 13169
Maße: 400 mm (B) x 300 mm (H) x 150 mm (T)
Farbe: orange