Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Feinstaubmaske 9320 FFP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9320 FFP2
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9320 FFP2
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9320 FFP2
Artikel-Nr.:
     223-6632060
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719487325
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

3M Feinstaubmaske 9320 FFP2

3M™ Faltmaske Aura™ 9320+

Eigenschaften:
• Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
• Optimale Passform und idealer Dichtsitz
• Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
• Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
• 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
• Flach faltbar und platzsparend
• Mit Schutzbrillen kombinierbar
• Hygienische Einzelverpackung
Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149:2001+A1:2009
Basis:
Atemschutzmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
ohne Ausatemventil
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
10 g
Größe:
Einheitsgröße
Grenzwert:
10-faches des Grenzwertes
Halterung:
elastische Kopfbänderung
Art Masken:
Atemschutzmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
integrierter Nasenbügel
Bebänderung:
schmal
Besonderheit:
Brillenträger geeignet
Farbcodierung:
mit
Maskenkörper:
faltbarer Maskenkörper
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Material Ventil:
Polypropylen (PP)
Art Bebänderung:
4-Punkt
Material Klammer:
Stahl
Anwendungsbereich:
leichte Haushalts-/Gartenarbeit
Ausstattung Masken:
Siegelpunkte
Filterschutzklasse:
FFP 2
Material Nasenbügel:
Aluminium (Al)
Material Bebänderung:
Polyisopren
Material Maskenkörper:
Vlies
Material Nasenpolsterung:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2245
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,56*
4 Tage
2245
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,81*
3 Tage
2245
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,83*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,43*
€ 1,90*
Lager 223
580
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.