Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-6631873
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245429954191
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 9

Guter Schutz bei leichten Tätigkeiten in der Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
245 mm
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
9
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6-9
Materialstärke:
0.1 mm
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
chloriniert
Farbe Material Handschuh:
grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,43*
€ 14,98*
10
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,55*
10
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 15,71*
4 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 12,515*
€ 17,025*
Lager 223
39
1
€ 8,50*
ab € 17,60*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.