Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Safetek Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Poly
Artikel-Nr.:
     223-6630870
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK Knieschoner Safetek Poly

Knieschoner SAFETEK-Poly

Ausführung:
• Premium-Knieschoner
• Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
• Steigern Ausdauer und Produktivität
• Mit hochwertigen Klettverschlüssen
• Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
• Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
• Garantiert einen stabilen Bodenkontakt
• Stark rutschhemmend, vielseitig und universell einsetzbar
• Perfekter Tragekomfort
• Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
• Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
• Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners
Einsatzbereiche: Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Norm:
DIN EN 14404 Typ 1
Branche:
Baugewerbe
Material:
Polyurethan (PUR)
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit:
ergonomische Form
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
Einheitsgröße
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Material:
waschbar
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
186
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,66*
€ 38,66*
1 Tag
260
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,92*
€ 38,69*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,16*
€ 39,16*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 39,66*
Lager 223
153
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 42,51*
€ 51,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.