Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss
Artikel-Nr.:
     223-6630866
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042670623
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

VOSS Schutzhelm INAP-Master 4 signalweiss

Schutzhelm INAP-Master-4 und 6

Eigenschaften:
• Wirksame Belüftungslöcher
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Temperaturen bis –30 °C
Ausführung:
• Universelle Form
• Im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Hinweis: VOSS-Lock Drehverschluss bei Ihrem Fachberater erhältlich
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397 + A1
Basis:
Schutzhelm
Farbe:
weiß
Branche:
Baugewerbe
Farbton:
signalweiß
Gewicht:
335 g
RAL-Nr.:
RAL 9003
Helmform:
mit Regenrinne
Material:
Polyethylen (PE)
Kinnriemen:
Nein
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
Gebrauchsdauer:
5 a
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
kältegeprüft bis:
-20 °C
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
64 cm
Größeneinstellung von:
51 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
4-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
442
1
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 5,75*
1 Tag
442
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,46*
1 Tag
562
10
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,07*
2 Tage
442
1
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,55*
Lager 223
434
1
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,63*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,74*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,44*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.