Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6630578
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018336705021
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm

BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz

Schnürsenkel, flach

Ausführung:
• Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
• Länge 120 und 150 cm für Stiefel
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Ausführung:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
04B090038
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
12
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,41*
3 Tage
121
12
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,44*
1 Tag
132
12
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,47*
12
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,51*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.