| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6610158 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208011608 |
| |
|
| | |
| DUPONT Einwegoverall Tyvek Classic Xpert Gr.XL Einweganzug Tyvek® 500 XPERT • Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer • Beidseitig antistatisch ausgerüstet • Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 17491-4 Typ 6 | Basis: | Chemikalienschutzanzug | Branche: | universelle Branche | Größe: | XL | Material: | Polyethylen (HDPE) | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | weiß | Ausstattung: | Kapuze | Gefährdung: | radioaktive Kontamination | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Gummizug (Armabschluss) | Eigenname Material: | Tyvek® | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,30* | € 6,86* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,24* | € 7,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,29* | € 7,39* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,31* | € 7,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,33* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|