Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülflasche 500ml NC-Füllung grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche 500ml NC-Füllung grün
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche 500ml NC-Füllung grün
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche 500ml NC-Füllung grün
Artikel-Nr.:
     223-6610120
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684460429
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augennotfallstation
Augenspülflasche
Augenspüllösung

PLUM Augenspülflasche 500ml NC-Füllung grün

Augenspülflasche Natriumchlorid

Ausführung:
• Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
• Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
• Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Spülzeit:
5 min
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstation, Augenspülstationsbox, Augenspülstationsnachfüllset, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenwaschstation, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenspülstationsnachfüllset, augennotfallstation plum, QR5066839, Erste, Augendusche, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Hilfe, Notduschen, Arbeitsschutz, PLUM, Augensp, Protection, Work, workshop, Soldering/welding, eye, Station, for, Wash, requirements, Erste-Hilfe-Station, Erste-Hilfe, Wundverband, Pflaster, Verband, Pflasterspender, Wundpflaster
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 10,21*
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 10,22*
1
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 10,36*
1
€ 4,80*
ab € 8,05*
€ 10,48*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 11,40*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4789
ab € 33,96*
Zubehör
Plum
4770
ab € 34,99*
Zubehör
Plum
4650
ab € 32,28*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 6,23*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,73*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,13*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,95*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 6,84*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,90*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,85*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,16*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,28*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 6,87*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,86*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.