Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Microfaser-Poliertuch 360X320mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Microfaser-Poliertuch 360X320mm gelb
Artikeldetailsicht 3M 3M Microfaser-Poliertuch 360X320mm gelb
Artikeldetailsicht 3M 3M Microfaser-Poliertuch 360X320mm gelb
Artikel-Nr.:
     223-6610079
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FN-5100-7376-3
EAN/GTIN:
     4046719021956
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

3M Microfaser-Poliertuch 360X320mm gelb

Mikrofaser-Poliertuch Scotch-Brite™

Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler.

Scotch-Brite™ Mikrofaser-Poliertuch
Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung von allen Oberflächen, speziell lackierten und empfindlichen Oberflächen. Entfernt Fette, Staub und Flüssigkeiten, ohne Mikrokratzer zu verursachen. Bis zu 50-mal waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
320 mm
Länge:
360 mm
Harzfrei:
Nein
Anwendung:
Entfernt Öle, Fette, Staub und Flüssigkeiten, ohne Mikrokratzer zu verursachen
Kratzfrei:
Ja
Fusselfrei:
Nein
Säurefrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Silikonfrei:
Nein
Antistatisch:
Nein
Einsatzbereich:
Für die Trocken-, Feucht- und Nassreinigung aller Oberflächen und besonders lackierten Oberflächen
Lösemittelbeständig:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,22*
5 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 3,10719*
€ 3,73719*
2 Tage
325
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 4,30*
3 Tage
325
1
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 4,36*
Lager 223
325
1
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.