Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schweißerhandschuh Mexico-Z-Super Typ A+B Gr.10, aus Ziegennappaleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mexico-Z-Super Typ A+B Gr.10, aus Ziegennappaleder Top-Ziegennappaleder
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mexico-Z-Super Typ A+B Gr.10, aus Ziegennappaleder Top-Ziegennappaleder
Artikel-Nr.:
     223-6590736
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     403800
EAN/GTIN:
     4018949438101
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

HASE Schweißerhandschuh Mexico-Z-Super Typ A+B Gr.10, aus Ziegennappaleder

MEXICO-Z-SUPER, Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder

Gr. 7-12, Kat. II, EN 388, EN 12477, TÜV GS

MEXICO-Z-SUPER, Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder, TÜV GS, Gr. 10

Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, TÜV GS
atmungsaktiv
hitzebeständig
gute Fingerbeweglichkeit

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Ziegenleder
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Farbe:
gelb/grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schweißer & Hitze
EN 388:
2121X
EN 407:
412X4X
EN 12477:
Typ B
Zertifikat:
TÜV GS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 6,39*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 4,98*
€ 6,42*
15 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,29*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,72298*
€ 7,33298*
Lager 223
76
1
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,43*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.