Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS Schweißerschutzglas 50mm DIN 10 verspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JAS JAS Schweißerschutzglas 50mm DIN 10 verspiegelt
Artikeldetailsicht JAS JAS Schweißerschutzglas 50mm DIN 10 verspiegelt
Artikel-Nr.:
     223-6521399
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816098219

JAS Schweißerschutzglas 50mm DIN 10 verspiegelt

Schweißerschutz-Brillenglas
- Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
- Verspiegelte und unverspiegelte Ausführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN 10 verspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.