| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510149 Herst.-Nr.: 25148 EAN/GTIN: 4031182235429 |
| |
|
| | |
| GCE Propan-Kleinregler 1,5 bar Propan-Regler Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN-DVGW geprüft | Ausgang: | G 3/8\" LH | Eingang: | G 3/8\"" LH | Regelbereich max.: | 1.5 bar | Regelbereich min.: | 1.5 bar | Durchgangsleistung: | 4 kg/h" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,80* | € 33,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,24* | € 34,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,13* | € 34,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,37* | € 34,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,87* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|