Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckluftkupplung / NW 7,2 Connect Line G 1/2 außen / Ms blank 243.03-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckluftkupplung / NW 7,2 Connect Line G 1/2 außen / Ms blank 243.03-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckluftkupplung / NW 7,2 Connect Line G 1/2 außen / Ms blank 243.03-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckluftkupplung / NW 7,2 Connect Line G 1/2 außen / Ms blank 243.03-E
Artikel-Nr.:
     223-6494435
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.03-E
EAN/GTIN:
     4047322057561
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

RIEGLER Druckluftkupplung / NW 7,2 Connect Line G 1/2 außen / Ms blank 243.03-E

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 1/2 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C


Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis.


Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.


Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.


Kupplungen und Nippel mit dichtender Gewindebeschichtung:


Montagefertige Polyacrylat-Gewindebeschichtung für sofortige und hohe Dichtheit ohne Aushärtungsprozess. Das dauerelastische Dichtmaterial kann bis zu 45° nachjustiert werden, ohne die Dichtheit zu beeinflussen. Gesundheitlich unbedenklich. Leichte Montage und Demontage.


Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.



Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.


Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.



Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

Weitere Informationen:
NW:
7,2
Anschluss:
G 1/2 AG
SW:
21mm
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20°C
Mediumstemperatur max.:
100°C
Umgebungstemperatur min.:
-20°C
Umgebungstemperatur max.:
100°C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Verriegelungsstifte:
nichtrostender Stahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Länge:
40,5mm
Ursprungsland:
GR
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
10
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,45*
3 Tage
441
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,47*
2 Tage
441
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,48*
6 Tage
9729
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,53*
Lager 223
415
1
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.