Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E
Artikel-Nr.:
     223-6492791
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.05-E
EAN/GTIN:
     4047322074254
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/4 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.05-E

Metallablage

• Mit allseitigen Aufkantungen inklusive Konsolen und Unterzug
• Neigungsverstellung: stufenlos von 0° bis 30°
• Tiefe: 300 mm
• Tiefenposition: um 120 mm verstellbar
• Montage vor oder hinter Lochplatte möglich
• Belastbarkeit: max. 30 kg
• Montage an: Systemstützen von vorne und hinten, hinten keine Neigungsverstellung
Weitere Informationen:
Feldbreite:
1500 mm
Innen:
1415 mm
Herstellerartikelnummer:
EE-AB1500-300.10
Made in Germany:
ja
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,08*
1 Tag
269
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,29*
6 Tage
2819
20
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,34*
1 Tag
95
1
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,40*
Lager 223
65
1
€ 8,50*
ab € 4,37*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.