Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6492790 Herst.-Nr.: 334.03-E EAN/GTIN: 4047322074230 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Messing Kugelhahn G 3/8 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.03-E Konferenztisch mit Säulenfüßen, Chrom • Säulenfüße in Chrom • Gestell Rundrohr verchromt Ø 76 mm, Tellerfuß Ø 700 mm • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Tischplattenstärke 25 mm • 1 Kabeldose mittig, 2 Kabelklemmen inklusive Lieferung: Ware zerlegt/teilmontiert. Weitere Informationen: | | Dekor: | grau | Maße B x T x H: | 2200 x 1030/830 x740 mm | Herstellerartikelnummer: | VKT22S/5/C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing innengewinde, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,97* | € 2,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,84* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 2,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 2,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,78* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|