Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6492134 Herst.-Nr.: 253.01 EAN/GTIN: 4047322065559 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Winkelstück Messing R 1/4 außen x R 1/4 außen Winkelstück, außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Betriebstemperatur max.: | 150°C | Gewinde: | R 1/4 | L1: | 23,5mm | L2: | 23,5mm | SW: | 13mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,28* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,02* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,98* | € 1,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,24* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|