Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6491025 Herst.-Nr.: 255.02 EAN/GTIN: 4047322066327 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Y-Verteiler mit Innengewinde Messing 2-fach G 1/2 innen Verteiler, 2fach, Innengewinde G 1/2, 2 x Innengewinde G 1/2, Messing blank, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Temperaturbereich max.: | 150°C | Gewinde: | G 1/2 IG | L1: | 58,5mm | L2: | 54,0mm | Abgang: | 2 x G 1/2 IG | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,08* | € 4,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,08* | € 4,49* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,51* | € 4,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,97* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|