Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER T-Stück - Messing 2 x G 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 2 x G 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 2 x G 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 2 x G 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl.
Artikel-Nr.:
     223-6425176
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112735
EAN/GTIN:
     4047322066259
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück

RIEGLER T-Stück - Messing 2 x G 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl.

T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60bar
Betriebstemperatur max.:
150°C
Gewinde:
G/R 1/2
L1:
64,5mm
L2:
33,0mm
SW:
21mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
854
5
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 4,43*
3 Tage
854
1
€ 6,80*
ab € 3,79*
€ 4,60*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 4,52*
€ 5,49*
4 Tage
854
1
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 5,54*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.74
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.