| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6213438 Herst.-Nr.: 96XL03177ZA EAN/GTIN: 4014486025651 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Zahnriemen ZR 96 - XL - 031 Zahnriemen ZR 96 XL 031 Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 48 | Breite max: | 470 | Langbezeichnung: | Zahnriemen | Profil: | XL | Länge (mm): | 244 | Riemenbreite (mm): | 7.94 | Produktgruppe eClass 5.1: | 23170205 | Höhe des Riemens (mm): | 2.3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 2,38* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,4105* | € 2,9505* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,91* | € 3,51* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,28* | € 3,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|