Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld
Artikel-Nr.:
     223-6211325
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA23826002
EAN/GTIN:
     4014486077865
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen

OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 2382 Lw / Ld

OPTIBELT RED POWER 3 S=C Plus

Hochleistungs-Schmalkeilriemen wartungsfrei




Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraft­bänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleich­zei­ti­gen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.
Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe

Der Zugstrang besteht aus einem speziellen Polyestercord. Durch die besondere Behandlung des Zugstranges ist der optibelt RED POWER 3 Hochleistungs­Schmalkeilriemen sehr dehnungsarm­und­wartungsfrei, sodass ein nachspannen­entfällt. Die quer gerichtete Fasermischung über und unter dem Zugstrang gewährleistet eine hohe dynamische Belastung des Riemens und sorgt für eine hohe Flexibilität.Das Umhüllungsgewebe zeichnet sich durch eine hohe Biegewilligkeit aus und ist besonders abriebbeständig.Die verwendeten hochwertigen Bauteile in Verbindung mit speziellen Fertigungsverfahren machen den optibelt RED POWER 3 wartungsfrei. Mit modernsten statischen und dynamischen Prüfeinrichtungen wird die Produktion laufend überwacht.Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen ist auf­grund des speziellen Aufbaus gewährleistet.

Der optibelt RED POWER 3:
• wartungsfrei
• leistungsstark
• kostengünstig
• SatzConstant­S=C­plus
• umweltfreundlich
• elektrisch leitfähig nach ISO1813
• serienmäßig ölbeständig
• hitzebeständig
• staubgeschützt

Umrechnungswerte für Schmalkeilriemen:



Mögliche Bezeichungen:
SPA 2382 RP,SPA 2382 Lw,SPA 2382Ld,SPA 2382 Lw,SPA 2382 RP,SPA 2382 Ld,Keilriemen,Optibelt,REDPOWER,Red Power,Antriebsriemen,Gates,Contitech
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Länge (mm):
2382
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
10
Obere Breite (mm):
12.7
Untere Breite (mm):
5.8
Richtlänge (mm):
2382
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 28,82*
1
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 28,84*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 23,87*
€ 31,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 32,19*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 25,85*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.