| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6211271 Herst.-Nr.: SPA12326002 EAN/GTIN: 4014486076776 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III SPA 1232 Lw / Ld OPTIBELT RED POWER 3 S=C Plus
Hochleistungs-Schmalkeilriemen wartungsfreiDie neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%. Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe Der Zugstrang besteht aus einem speziellen Polyestercord. Durch die besondere Behandlung des Zugstranges ist der optibelt RED POWER 3 HochleistungsSchmalkeilriemen sehr dehnungsarmundwartungsfrei, sodass ein nachspannenentfällt. Die quer gerichtete Fasermischung über und unter dem Zugstrang gewährleistet eine hohe dynamische Belastung des Riemens und sorgt für eine hohe Flexibilität.Das Umhüllungsgewebe zeichnet sich durch eine hohe Biegewilligkeit aus und ist besonders abriebbeständig.Die verwendeten hochwertigen Bauteile in Verbindung mit speziellen Fertigungsverfahren machen den optibelt RED POWER 3 wartungsfrei. Mit modernsten statischen und dynamischen Prüfeinrichtungen wird die Produktion laufend überwacht.Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen ist aufgrund des speziellen Aufbaus gewährleistet. Der optibelt RED POWER 3:• wartungsfrei • leistungsstark • kostengünstig • SatzConstantS=Cplus • umweltfreundlich • elektrisch leitfähig nach ISO1813 • serienmäßig ölbeständig • hitzebeständig • staubgeschützt Umrechnungswerte für Schmalkeilriemen:Mögliche Bezeichungen: SPA 1232 RP,SPA 1232 Lw,SPA 1232Ld,SPA 1232 Lw,SPA 1232 RP,SPA 1232 Ld,Keilriemen,Optibelt,REDPOWER,Red Power,Antriebsriemen,Gates,Contitech Weitere Informationen: | | Langbezeichnung: | Hochleistungs-Schmalkeilriemen | Profil: | SPA | Länge (mm): | 1232 | Produktgruppe eClass 5.1: | 23170201 | Höhe des Riemens (mm): | 10 | Obere Breite (mm): | 12.7 | Untere Breite (mm): | 5.8 | Richtlänge (mm): | 1232 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,7375* | € 16,8875* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,22* | € 17,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 18,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,23* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|