Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 90/ 1 - TB 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 90/ 1 - TB 1210
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 90/ 1 - TB 1210
Artikel-Nr.:
     223-6210597
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245042
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 90/ 1 - TB 1210

Keilrillenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 90/ 1 - TB 1210

Die Keilriemenscheibe stellt ein wesentliches Maschinenbauelement in der Antriebstechnik dar. Die Lastübertragung erfolgt kraftschlüssig über die Flanken der Keilriemen. Beim Einsatz von Taper Keilriemenscheiben erfolgt die Fixierung durch Klemmung der konischen Taper Spannbuchse auf der Welle. Zusätzlich kann durch eine Passfeder ein Kraftschluss hergestellt werden.

Mögliche Bezeichnungen:

TBSPA90/1-TB1210 TB SPA 90- 1 - TB 1210 TB SPA 90/ 1 / TB 1210 TB SPA 90x1 - TB 1210
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
SPA / XPA / A (13 mm)
Richtdurchmesser dd:
90 mm
Außendurchmesser:
ca. 96 mm
Breite b2:
20 mm
Bohrungsdurchmesser d2:
variierbar über Taper Buchse (separat bestellbar)
Anzahl der Rillen:
1
Ausführung:
Vollscheibe
Ausführungs - Nr.:
8
Taperbuchse:
1210
Material:
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
668
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,22*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,82*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 6,89*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,94*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.