Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/2 außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/2 außen
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/2 außen
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/2 außen
Artikel-Nr.:
     223-6116753
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     254.05
EAN/GTIN:
     4047322066013
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück

RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/2 außen

T-Stück, außen/außen/außen, R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60bar
Betriebstemperatur max.:
150°C
Gewinde:
R 1/2
L1:
62,0mm
L2:
31,0mm
SW:
21mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 3,85*
3 Tage
160
1
€ 6,80*
ab € 2,92*
€ 4,16*
1 Tag
31
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,20*
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,27*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 3,96*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.05
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.