Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6116751 Herst.-Nr.: 254.03 EAN/GTIN: 4047322065993 |
| |
|
| | |
| RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 1/4 außen T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Betriebstemperatur max.: | 150°C | Gewinde: | R 1/4 | L1: | 47,0mm | L2: | 23,5mm | SW: | 13mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,52* | € 1,92* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,45* | € 2,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,46* | € 2,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,85* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|