Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIR40-UK-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     223-6094855
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006645615-0000
EAN/GTIN:
     4012802528787

INA Gelenkkopf GIR40-UK-2RS-A

Gelenkkopf, GIR40-UK-2RS-A, INA / ELGES

Gelenkkopf GIR40-UK-2RS-A mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde

Abmessungen:

d: 40 mm
d: 92 mm
I: 188 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GIR40 UK 2RS A, GIR40.UK.2RS.A, GIR40UK2RSA
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Breite:
188 mm
Gewicht:
2 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 166,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 169,15*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 187,90*
€ 4,95*
ab € 171,786*
€ 192,436*
Lager 223
14 Tage
25
€ 8,50*
ab € 220,08*
€ 269,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.