Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Flanschlagereinheit UCFC212-J7 BLACK SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Flanschlagereinheit UCFC212-J7 BLACK SERIES
Artikeldetailsicht FAG FAG Flanschlagereinheit UCFC212-J7 BLACK SERIES
Artikel-Nr.:
     223-6017690
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     082249822-0000
EAN/GTIN:
     4012802654981
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

FAG Flanschlagereinheit UCFC212-J7 BLACK SERIES

Flanschlagereinheit, UCFC212-J7 BLACK SERIES, FAG

Gehäuseeinheiten UCFC, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, runde Ausführung, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtung

Abmessungen:

d: 60 mm
H: 195 mm
B: 65,1 mm

Die Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect® B-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

Typische Einsatzgebiete sind: - Agrar-, Bau- und Bergbaubereich; - Antriebs- und Fördertechnik; - Pumpen; - Textil-, Papier- und Holzbearbeitungsmaschinen; - Maschinen für die Holz-, Abfüll- und Verpackungsindustrie; - Stahlindustrie.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
UCFC212-J7, UCFC212D1, UCFC 212 D1, UCFC212D1, UCFC 212-J7, UCFC212-D1
Weitere Suchbegriffe: flanschlager fag, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.