FAG Flanschlagereinheit UCF210-J7
Flanschlagereinheit, UCF210-J7 BLACK SERIES, FAG
Gehäuseeinheiten UCF, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, quadratische Ausführung, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtung
Abmessungen:d: 50 mm
L: 143 mm
U: 54,6 mm
Die Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect® B-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.
Typische Einsatzgebiete sind: - Agrar-, Bau- und Bergbaubereich; - Antriebs- und Fördertechnik; - Pumpen; - Textil-, Papier- und Holzbearbeitungsmaschinen; - Maschinen für die Holz-, Abfüll- und Verpackungsindustrie; - Stahlindustrie.
Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.
Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
UCF210-J7, UCF210D1, UCF 210 D1, UCF210D1, UCF 210-J7, UCF210-D1