Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannlager UC205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Spannlager UC205
Artikeldetailsicht FAG FAG Spannlager UC205
Artikel-Nr.:
     223-6017639
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     069320160-0000
EAN/GTIN:
     4012802631029
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager

FAG Spannlager UC205

Spannlager, UC205 BLACK SERIES, FAG

Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
DSP: 52 mm
B: 34,1 mm

Die Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect® B-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

Typische Einsatzgebiete sind: - Agrar-, Bau- und Bergbaubereich; - Antriebs- und Fördertechnik; - Pumpen; - Textil-, Papier- und Holzbearbeitungsmaschinen; - Maschinen für die Holz-, Abfüll- und Verpackungsindustrie; - Stahlindustrie.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
UC205, UC205D1, UC 205 D1, UC205D1, UC 205-D1, UC205-D1
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34,1 mm
Gewicht:
0,2 kg
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 5,29*
€ 7,39*
1 Tag
5
3
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,17*
4 Tage
649
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,38*
1 Tag
651
1
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,39*
1
€ 4,95*
ab € 7,4118*
€ 10,3618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508712
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.