| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6017555 Herst.-Nr.: 081075626-0000 EAN/GTIN: 4054364780968 |
| |
|
| | |
| INA Dichtring G35X45X4-C Dichtring, G35X45X4-B, INA d = 35 mm D = 45 mm b = 4 mm Dichtringe G und GR sind einlippig und aus synthetischem NBR-Elastomer (Farbe: grün). Die Ausführung GR ist für Wellendurchmesser bis 7 mm Standard und hat eine außenliegende Stahlarmierung zur Versteifung.Dichtringe G sind für Wellendurchmesser über 8 mm und haben eine gummiummantelte Stahlarmierung mit einem Gummi-Wellenprofil zur Versteifung. Dadurch ergibt sich eine gute Abdichtung am Außendurchmesser. Gleichzeitig werden die Einpresskräfte reduziert. Mögliche Bezeichnungen: G 35 x 45 x 4 B, G 35X45X4, G35X45X4-B, G35*45*4-B, G 35 * 45 * 4, Gummidichtung, Wellendichtring, Wellendichtung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nbr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,2317* | € 2,7617* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,39* | ab € 2,21* | € 2,87* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,4052* | € 3,4052* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,39* | ab € 2,6417* | € 3,5052* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,67* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|