Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I
Artikel-Nr.:
     223-6016303
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000877603-0000
EAN/GTIN:
     4012802795134

INA Flanschlagereinheit RCJ90-XL-I

Flanschlagereinheit, RCJ90, INA

Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Abmessungen:

d: 90 mm
L: 235 mm
U: 70,3 mm

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

Stahlblechgehäuse sind zweiteilig, aus Tiefziehblech und gepresst. Die Einheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Einheiten mit Blechgehäuse sind für mittlere Belastungen und gewichtsreduzierte Konstruktionen geeignet.

Mögliche Bezeichnungen:
RCJ 90, RCJ.90, RCJ90, RCJ-90, RCJ 450 mm, RCJ450mm
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
90 mm
Gewicht:
9 kg
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.