Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N
Artikel-Nr.:
     223-6015998
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009643460-0000
EAN/GTIN:
     4012802837629

INA Flanschlagereinheit PME25-XL-N

Flanschlagereinheit, PME25-N, INA

Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
H: 115 mm
B1: 31 mm

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

Die Gussgehäuse sind einteilig und hoch belastbar. Zum Nachschmieren der Spannlager hat die Gehäusebohrung eine Schmiernut und das Gehäuse eine Schmierbohrung für handels­übliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Bei der Lieferung verschließt ein Kunststoffstopfen die Bohrung im Gehäuse. Gusseinheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten.

Mögliche Bezeichnungen:
PME 25, PME.25, PME25, PME-25, PME 125 mm, PME125mm
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
25 mm
Gewicht:
0,74 kg
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.