Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE75-XL-KTT-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE75-XL-KTT-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE75-XL-KTT-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE75-XL-KTT-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE75-XL-KTT-B
Artikel-Nr.:
     223-6012846
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000978892-0000
EAN/GTIN:
     4012802818758
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannringlager

INA Spannlager GE75-XL-KTT-B

Spannlager, GE75-KTT-B, INA

Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Abmessungen:

d: 75 mm
DSP: 130 mm
B1: 67 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE75-KTT-B, GE 75-KTT-B, GE75 KTT B, GE 75 KTT B, GE75KTTB, GE 75KTTB, GE75.KTT.B, GE 75.KTT.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
2,15 kg
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager ina, spannlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 81,43*
€ 97,30*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 141,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 149,39*
€ 4,95*
ab € 141,1625*
€ 160,8925*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,93*
€ 162,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.