Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager 201-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 201-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 201-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 201-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 201-XL-NPP-B
Artikel-Nr.:
     223-6010142
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000900770-0000
EAN/GTIN:
     4012802807363

INA Spannlager 201-XL-NPP-B

Spannlager, 201-NPP-B, INA

Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 12 mm
D: 32 mm
B: 10 mm

Mögliche Bezeichnungen:
201-NPP-B, 201 NPP-B, 201 NPP B, 201 NPP B, 201NPPB, 201 NPPB, 201.NPP.B, 201 NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
0,037 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.