Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Mülleimer 50 Ltr. 310x430x735mm / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Mülleimer 50 Ltr. 310x430x735mm / grün
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Mülleimer 50 Ltr. 310x430x735mm / grün
Artikel-Nr.:
     223-5898956
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163395294
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

CAB BETRIEB Mülleimer 50 Ltr. 310x430x735mm / grün

Papierkorb, 50 Liter, nach DIN 30712

• Material: aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (HD-PE), UV-stabilisiert
• Einfache Entnahme des Behälters
• Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Schlüssel

Lieferung: Mit Befestigungsschelle.

Hinweis: Zur Wand- oder Mastbefestigung mittels Dübel.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
750 mm
Tiefe:
310 mm
Breite:
430 mm
Inhalt:
50 l
Gewicht:
4,5 kg
Material:
Niederdruck-Polyethylen
Mit Deckel:
Ja
Für Außenbereich:
Ja
Zur Rohrbefestigung:
Ja
Zur Wandbefestigung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 103,77*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 103,81*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 104,29*
1 Tag
81
€ 4,95*
ab € 79,52*
€ 104,79*
Lager 223
81
€ 8,50*
ab € 97,25*
€ 127,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPV
4332163720911
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.