| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5893169 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816838242 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Einsatzkasten 99x99x40mm / blau Einsatzkasten E 40/2 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Höhe: | 40 mm | Breite: | 99 mm | Länge: | 99 mm | Garantie: | 0 | Größe/Typ: | E 40/2 | Material Kasten: | Polystyrol | Tüv/GS geprüft: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 125 | | Frei Haus | ab € 0,5015* | € 0,6422* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,53* | € 1,03* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,06* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|