Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 99x99x40mm / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 99x99x40mm / rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 99x99x40mm / rot
Artikel-Nr.:
     223-5892435
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838167
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 99x99x40mm / rot

Einsatzkasten E 40/2
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 mm
Breite:
99 mm
Länge:
99 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 40/2
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
125
Frei Haus
ab € 0,5015*
€ 0,6522*
3 Tage
356
25
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,97*
1 Tag
500
25
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,98*
5 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 1,04*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163692416
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.