Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm
Artikel-Nr.:
     223-5892291
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784443258
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal

FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x400mm

Steckregalsystem Format, verzinkt

• Oberfläche sendzimirverzinkt
• Mit 4 MULTIplus Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung.
Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast max.:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784443258
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 144,48*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 144,56*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 118,13*
€ 149,55*
Lager 223
65
€ 8,50*
ab € 129,29*
€ 164,20*
8 Tage
65
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 221,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.