Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 108x108x63mm / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 108x108x63mm / blau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 108x108x63mm / blau
Artikel-Nr.:
     223-5890683
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838303
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten blau l108xb108xh63mm
einsatz-kasten blau

LA-KA-PE Einsatzkasten 108x108x63mm / blau

Einsatzkasten E 63/1-63/4
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Abb. zeigt alle Farben u. Größen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
63 mm
Breite:
108 mm
Länge:
108 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 63/3
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.