Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Tisch 800x800mm Chrom/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tisch 800x800mm Chrom/lichtgrau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tisch 800x800mm Chrom/lichtgrau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tisch 800x800mm Chrom/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     223-5886729
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163300397
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

CAB BETRIEB Tisch 800x800mm Chrom/lichtgrau

Besprechungstisch, chrom/lichtgrau

• Tischgestell: Stahlrohr, stabil, chrom
• Rahmen: verschweißt, 30 x 30 x 20 mm
• Tischplatte: E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau
• Tischkanten: ABS-Kunststoff, 2 mm, gerundet
• Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben
• Tischhöhe verstellbar

Lieferung: Zerlegt.
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
800 x 800 x 720-735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,73*
€ 207,44*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 240,81*
€ 263,47*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 244,03*
€ 267,14*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 244,03*
€ 267,14*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 323,55*
€ 354,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.