Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54mm / gelb
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5883462
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838440
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten lxbxh 80 x 53 x 54 mm
einsatz kasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54mm / gelb

Einsatzkasten E 54/2
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
54 mm
Breite:
53 mm
Länge:
80 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 54/2
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.