Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 198x99x40mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 198x99x40mm / gelb
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 198x99x40mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5883452
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838396
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 198x99x40mm / gelb

Einsatzkasten E 40/1
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
40 mm
Breite:
99 mm
Länge:
198 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 40/1
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
20
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,17*
5 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,91*
2 Tage
106
1
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,93*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 3,01*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.