Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Abfallsammler 120Ltr. mit Tür / verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 120Ltr. mit Tür / verzinkt
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 120Ltr. mit Tür / verzinkt
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 120Ltr. mit Tür / verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-5880449
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136803904
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

CAB BETRIEB Abfallsammler 120Ltr. mit Tür / verzinkt

Abfallbehälter, verzinkt

• Material: Stahlblech, verzinkt
• Schwenktür: mit 3-kant-Verriegelung
• Klemmring: pulverbeschichtet

Lieferung: Inklusive 3-kant-Schlüssel und einem 120-l-Müllsack.

Hinweis: Passend für 120-Liter-Säcke.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
120 l
Maße B x T x H:
470 x 535 x 990 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 185,66*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 186,53*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 206,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 215,43*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 325,46*
€ 405,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,25225*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,09163*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 3,5025*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 32,665*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,76965*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Zubehör
KW Divers
4790209
ab € 0,10241*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,88*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.