Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent
Artikel-Nr.:
     223-5880446
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424055
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CAB BETRIEB Müllbeutel 60Ltr. (Rolle=50Stk.) 630x740mm / Standard-Transparent

Mülleimerbeutel

• HDPE
• Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Farbe:
transparent
Höhe:
740 mm
Breite:
630 mm
Inhalt:
60 (Standard) l
Einzeln:
0
Material:
Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
Auf Rolle:
1
Stärke ca.:
6,0 µm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1760
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,63*
1 Tag
1760
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,67*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,74*
6 Tage
1760
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,79*
Lager 223
1760
40
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.