Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber
Artikel-Nr.:
     223-5863062
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849471990
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Blau/Silber

Stehhilfe Modell Fin

• Sitzfläche: Integralschaum, robust und rutschfest, um 20° schwenkbar
• Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert
• Standsäule: aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, ergonomisch um 4° nach vorne geneigt
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Federnd: komfortable Gasfeder
• Wendegleiter: für harte und weiche Böden

Hinweis: Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung. Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend.
Weitere Informationen:
Schneidenform:
abgewinkelt
Länge:
190 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Herstellerartikelnummer:
D48A-2
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 241,12*
€ 272,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,63*
€ 272,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,63*
€ 272,86*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 244,73*
€ 276,60*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 337,05*
€ 380,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.