Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000 BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000 BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000 BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000 BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000
Artikel-Nr.:
     223-5862866
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849433882
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

BIMOS Flex 3 mit Gleiter/Fußring 9419-2000

Sitz-Stehhilfe Modell Flex 3

• Sitz und Rückenstütze: Integralschaum, schwarz, robust, abwaschbar
• Sitzfläche: Wave-Oberfläche, rutschhemmend, strukturiert, um 360° drehbar
• Rückenstütze: körpergerecht
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Fußring: höhenverstellbar
• Untergestell: Fußkreuz mit Gleiter

Hinweis: Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9419-2000
Arbeitshöhen:
720-1000 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Tüv/GS geprüft:
Ja
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Material Sitzfläche:
PU
Anzahl:
10
Ausführung mit Gleitern:
Nein
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Ausführung mit Standfuß:
Ja
Ausführung mit Tellerfuß:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
650-850 mm
Sitzfläche mit integriertem Griff:
Nein
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Ja
Ausführung mit Präzisionsstahlrohr, zusammenklappbar:
Nein
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 174,08*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 151,62*
€ 174,62*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 194,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 194,93*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 239,37*
€ 270,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.